Description:
Les micromètres à disque ABSOLUTE Digimatic Quickmike permettent des mesures avec une vitesse d'avance rapide de la broche de 10 mm / tr et vous offrent les avantages suivants: Convient pour mesurer le feutre, le caoutchouc, le carton, le tissu, etc. Convient pour mesurer la largeur de dent des engrenages droits et hélicoïdaux Avec une broche non rotative et des surfaces de mesure de disque Force de mesure réglable pour différentes pièces (Série 227)
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 30
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Force de mesure : 3-8
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans