Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S Couple limité à réglage variable 0.1 - 0.6

Réf.: 36850
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36850
EAN / GTIN 4010995368500
Réf. fabricant 36850
Article hors catalogue L60070 2519

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • En plus:
  • Précision: ±6%, avec traçabilité aux normes nationales (autres tolérances voir tableau).
  • Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.
  • Manche: Poignée ergonomique à multicomposants, extra léger et compact.
  • Manche: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage.
  • Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.
  • Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.
  • Couple de serrage réglable
  • Protège le matériau de tout dommage et évite les retouches
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Plage de couple min (Nm): 0.1 Nm
  • Plage de couple max (Nm): 0.6 Nm
  • Plage de couple min - max (Nm): 0.1 - 0.6
  • Tolérance (%): 6 %
  • Diamètre du manche (mm): 23 mm
  • Longueur du manche (mm): 127 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier