Mors-support oscillant mobile, Type: 125

Réf.: 361338 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Hauteur mors h 20 mm
Longueur mors l 103,5 mm
Plage de serrage max. rond 330 mm
Plage de serrage min. rond 50 mm
Plage de serrage max. carré 489 mm
Plage de serrage min. carré 25 mm
Pour code couleur LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Réf. fabricant 6921734072642
Fabricant ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors-supports servent à fixer les adaptateurs de préhension 361238; 361240; 361245; 361250 et 361160.
Mors mobile oscillant pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de manière variable sur le support perforé, afin de garantir le serrage de différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Etaux 361290; 361302.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier