Exécution:
Glissière trempée par induction. Bords latéraux, supérieurs et inférieurs rectifiés.
Caractéristique:
Etau pour système de serrage modulaire.
Course de travail supérieure pour le serrage sûr de pièces brutes en association avec la fonction de placage.
Mors avec vis cylindriques M12.
Perte de serrage de 8 mm en cas de placage, 3 mm en cas de préhension.
Les mors de serrage des modèles précédents sont compatibles.
Orifice d'évacuation du lubrifiant et des copeaux. Rainures de dégauchissage de précision.
Filetage pour butée de pièce et pour rallonge.
Force de serrage maximale 40 kN.
Caractéristique(s):
Utilisation à la verticale.
Avantage(s):
Etau haute pression multifonction précis et puissant.
- Serrage fiable de pièces brutes à l'aide de la broche haute pression avec une course de travail extra longue.
- Usinage précis de pièces finies, corps de base usiné sur toutes les faces.
Fonctionnement:
Serrage exclusivement avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm). Avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique.
Utilisation:
Pour le serrage traditionnel, le serrage avec Gripp et le serrage par placage. Serrage de pièces brutes, coupées au chalumeau et à la scie grâce aux adaptateurs de préhension trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance de 1000 N/mm2. Montage horizontal et latéral.
Livraison:
Avec 3 clés mâles coudées, douille 12 pans de 14, 4 brides de serrage.
Accessoire(s):
Remarque(s):
Possibilité d'augmenter la capacité de serrage à l'aide des corps de base 36 0420 réf. 160.