Porte-embout magnétique, serrage par circlip 1/4" 200 mm

Réf.: 36093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36093
EAN / GTIN 4010995360931
Réf. fabricant 36093
Article hors catalogue L60070 2055

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Meilleure accessibilité des vis situées en profondeur grâce au porte-embouts grande longueur allant jusqu'à 250mm
  • Augmente votre efficacité: Bon accès aux vis situées en profondeur grâce à une forme de construction extrêmement mince.
  • Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (Pouce): 1/4″
  • Six pans femelle (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • avec pile / accumulateur: Non