SVJNR 1616H-12F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour une meilleure rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601915
EAN / GTIN 7291075146981
Réf. fabricant 3601915
Article hors catalogue L23990 1656

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 12T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm