PCLNR 3232P-12 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3600694
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600694
EAN / GTIN 7291075062274
Réf. fabricant 3600694
Article hors catalogue L23990 1768

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 27.6 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
  • Longueur tête (LH) 27.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 1204..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm