Stick de nettoyage pour mandrin porte-fraises Weldon, Diamètre: 16mm

Réf.: 358945 16
Remise
65,00 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
499 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 16 mm
Longueur totale L 85 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358945 16
EAN / GTIN 4067263132615
Réf. fabricant 358945 16

Description

Exécution:

3 buses de nettoyage intégrées permettent un nettoyage efficace de la pièce, du système de serrage et de la machine-outil.
Utilisable aussi bien avec du lubrifiant qu’avec de l’air comprimé.
Recommandation d’utilisation: 60 tours / minute