Sweat à capuche High Vis avec fermeture éclair Rouge High Vis M

Réf.: 356525385500M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe M
Norme/règlement EN ISO 20471
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Longueur de bras Manches longues
Nombre de poches de poitrine 1
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 356525385500M
EAN / GTIN 7330509831861
Réf. fabricant 356525385500M

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire Pique, brosse une face 240 g/m²

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, manches et épaules

Fermeture frontale
Glissoire plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de forme

Détails
Capuche fixe et réglable
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Capuche en classe 3 Hi-vis avec bande réfléchissante segmentée pour une visibilité supplémentaire
  • La matière de la capuche est une polaire douce et agréable qui offre une combinaison imbattable de sécurité et de confort
  • Est dotée d'une capuche, d'une fermeture éclair intégrale, d'une poche poitrine et de poignets en tricot côtelé
  • Elle peut être lavée industriellement
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471 Classe 3
  • Lavage industriel EN ISO 15797

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S