Exécution:
Matière principale
100% polyester, Polaire Pique, brosse une face 240 g/m²
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec anneau D
Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Reflex
Bande réfléchissante coupée en largeur de 50 mm, Ruban réfléchissant sur le corps, les manches et les épaules
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de l'ourlet nervuré
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Chandail de survêtement en classe 3 Hi-vis avec bande réfléchissante segmentée pour une visibilité supplémentaire
- Le matériau du pull Hi-vis est une polaire douce et adorable qui offre une combinaison imbattable de sécurité et de confort
- Il possède un col, d'une demi fermeture éclair, d'une poche poitrine et de poignets tricotés en côtes
- Il peut être lavé industriellement
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 Classe 3
- Lavage industriel EN ISO 15797
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S