Exécution:
Matière principale
100% polyester, polaire Pique, brosse une face 240 g/m²
Détails
Col rond
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Finition
Poignet à l'extrémité des manches
Haut de forme nervuré
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Sweatshirt à col rond en classe 3 Hi-vis avec bande réfléchissante segmentée pour une visibilité supplémentaire
- La matière du sweat Hi-vis est une polaire douce et agréable qui offre une combinaison imbattable de sécurité et de confort
- Il a des poignets côtelés et peut être lavé industriellement
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 Classe 3
- Lavage industriel EN ISO 15797
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S