Tournevis SoftFinish® electric slimFix Quatre pans mâle #1 x 100 mm

Réf.: 35504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 35504
EAN / GTIN 4010995355043
Réf. fabricant 35504
Article hors catalogue L60070 2966

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Robertson): #1
  • Quatre pans mâle 1 (mm): 2.3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 211 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non