Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe 3.0 mm

Réf.: 35378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Testeurs de phases

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35378
EAN / GTIN 4010995353780
Réf. fabricant 35378
Article hors catalogue L60070 3153

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.
  • Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.
  • Pour déterminer les tensions du courant alternatif, avec fonction de tournevis intégrée
  • Embout de mesure adapté au niveau international pour toutes les prises du monde
  • Clip pour fixer facilement l’outil au vêtement de travail

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.5 mm
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 19 mm
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non