T-shirt multinormes manches longues L

Réf.: 348117613300L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe L
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 348117613300L
EAN / GTIN 7330509725832
Réf. fabricant 348117613300L
Article hors catalogue L00980 3426

Description

Exécution:


Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²

Détails
Col rond, Col poignet
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche

Reflex
Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large

Description:

  • T-shirt à manches longues de couleur haute visibilité et aux propriétés ignifuges
  • Le t-shirt est doté de poignets, de transferts réfléchissants segmentés sur le corps et les manches, et son stretch intégré permet une totale liberté de mouvement
  • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV : 13,1 cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²