Description:
Coupeuse latérale d'électricien à double fonction : couper et décaper
Trous de dénudage pour conducteurs rigides et toronnés de 1,5 mm² et 2,5 mm² de section
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Chanfrein: avec
- Longueur totale [mm]: 160 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 22,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
- Diamètre du conducteur/câble: 1,5 / 2,5
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,235 kg
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
- Longueur de l'arête de coupe [mm]: 19 mm
- Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3 mm / 9 AWG ; Fil souple : 5 mm / 4 AWG ; Fil dur : 1,6 mm / 14 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 3x2,5 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm