Description:
Fabrication conforme DIN ISO 5749
Forte accumulation de force grâce à la forme convexe de la poignée (les surfaces/poignées couronnées, c'est-à-dire légèrement arrondies, évitent les pics de force ponctuels défavorables. La force est ainsi répartie uniformément sur la paume de la main :-))
Avec une tête mince, idéale pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Chanfrein: avec
- Largeur totale [mm]: 51 mm
- Hauteur totale [mm]: 16 mm
- Longueur totale [mm]: 180 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 26,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 25 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,243 kg
- Norme: DIN ISO 5749
- Surface: gris acier
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
- Longueur de l'arête de coupe [mm]: 25 mm
- Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; Fil mi-dur : 3 mm / 9 AWG ; Fil dur : 2,5 mm / 10 AWG