• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces combinées Modèle européen

Réf.: 3463168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463168
EAN / GTIN 4010886976036
Réf. fabricant 3463168
Article hors catalogue L60160 6505

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5746
Modèle universel à tête mince, idéal pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté de coupe 62 - 64 HRC
Pour les matériaux ronds et plats
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 34 mm
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 113 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 23,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,8 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,174 kg
  • Norme: DIN ISO 5746
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; Fil mi-dur : 3,1 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2 mm / 12 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 5,8 mm