Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit 6.0 mm

Réf.: 34577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34577
EAN / GTIN 4010995345778
Réf. fabricant 34577
Article hors catalogue L60070 2413

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Les embouts slim permettent d’accéder aux vis situées en profondeur grâce à l’isolation encastrée
  • Usages multiples
  • Lors du travail quotidien sur des pièces sous tension, l’électricien est souvent confronté à différents profils de vis. Le manche de tournevis SoftFinish® avec embouts slimBits échangeables permet de couvrir plusieurs applications à la fois sans devoir se munir d’un tournevis différent pour chaque profil. De plus, le manche de tournevis à forme ergonomique avec protection antidérapante offre une bonne prise en main et ménage les tendons et les articulations lors du travail. Grâce à la slimTECHNOGOLY Wiha, les embouts slimBit compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces, permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. Le manche de tournevis isolé ainsi que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Diametre exterieur (mm): 13 mm
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur lame visible (mm): 50 mm
  • avec pile / accumulateur: Non