IFP 339-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Réf.: 3445810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3445810
EAN / GTIN 7291075486759
Réf. fabricant 3445810
Article hors catalogue L24050 2637

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 33.9 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 33
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Longueur dépassement (LPR): 18.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 33.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 13.35 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 33
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Longueur dépassement (LPR): 18.5 mm

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout