NQCH12R-DGTL-2D24SH-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying DO-GRIP Double-Edged Parting Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3429683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3429683
EAN / GTIN 7291075480207
Réf. fabricant 3429683
Article hors catalogue L23920 572

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 16.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 16.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout