ICN 234 IC08 Têtes de perçage DCN interchangeables, pour les aluminiums (matières ISO N).

Réf.: 3426522
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3426522
EAN / GTIN 7291075449761
Réf. fabricant 3426522
Article hors catalogue L24050 1900

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 23.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Épaisseur plaquette (S) 13.33 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.53 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout