Description:
Les cylindres en toile à poncer avec alésage offrent un résultat constant lors de la finition mécanique. La matière se caractérise par sa forte aération, sa flexibilité, sa facilité d'utilisation exceptionnelle et son faible niveau sonore. Pour éviter l'encrassement des cylindres, il est très facile de les nettoyer à l'air comprimé ou à l'eau. La matière est disponible en différentes versions afin de couvrir toute application. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Flap Wheel
- Spécification : A FIN
- Dimension (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 19.1 mm
- Granulométrie: 50
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
- Outillage pour: Satineuse
Avantage(s):
- Extrêmement flexible dans l'application
- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Faible niveau sonore
- Haute résistance à l'encrassement
Utilisation:
- Ébarbage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches oxydées et des défauts des étapes d'usinage précédentes, restauration de la finition après pliage ou soudage
Recommandation(s):
- A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
- A FIN pour l'usinage de vernis et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
- A TRÈS FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses