Tube brushes 10 mm C120 0,6 mm PREMIUM universal building materials

Réf.: 34203595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34203595
EAN / GTIN 9003172000428
Réf. fabricant 34203595
Article hors catalogue L50140 1531

Description

Description:

Les brosses tubulaires PREMIUM de Tyrolit se distinguent par une manipulation très simple et une application universelle. Le fil rotatif galvanisé et la spirale de garnissage simple vous facilitent énormément le polissage ou le nettoyage de pièces à usiner complexes, comme les buses par exemple. Cet outil peut être utilisé aussi bien guidés à la main que sur des perceuses, en tenant compte de la vitesse de rotation maximale autorisée, et donne les meilleurs résultats de surface. Les poils abrasifs sont également efficaces sur les côtés afin d'obtenir des arrondis d'arêtes aux transitions entre les alésages.

Caractéristique(s):

  • Form: 18RO DK TUBE CLEANING BRUSHES
  • Spécification : C120 0,6 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Alésage: 65 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Manutention aisée grâce aux fils galvanisés torsadés et à une spirale simple de fils
  • Conviennent au polissage ou au nettoyage de pièces à usiner complexes comme des buses
  • Les côtés des fibres abrasives sont également efficaces pour arrondir les arêtes des alésages

Utilisation:

  • Pour utilisation universelle
  • Spécialement conçues pour l'ébarbage d'alésages, de tuyaux ou de gorges pour joint torique
  • Conviennent aussi bien à une utilisation manuelle que sur les perceuses, en tenant compte de la vitesse de rotation maximale admissible