Description:
Ces meules compactes PREMIUM peuvent être montées très rapidement et facilement sur votre Machine. Ces outils se montrent particulièrement efficaces sur les arêtes et lors de l'usinage d'endroits difficiles d'accès. Leur surface douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de la pièce à usiner et vous obtenez toujours la structure souhaitée. Grâce aux couches de non-tissé comprimées en plusieurs couches, les meules compactes sont particulièrement adaptées aux matériaux tendres ainsi qu'aux aciers hautement alliés. Qu'il s'agisse d'ébarbage, de nettoyage, de surfaçage, de finition ou de l'usinage de cordons de soudure, vous êtes sûr de faire le bon choix avec ces outils.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
- Spécification : 51x6,4xR
- Dimension (D x T x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
- Diamètre: 51 mm
- Epaisseur: 6.4 mm
- Granulométrie: 20
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium;Acier;Plastiques/PVC
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Les roues compressées sont idéales pour l'usinage des endroits difficilement accessibles et des arêtes
- La coupe froide et le faible encrassement du disque garantissent une longévité accrue
- La surface tendre du disque assure la stabilité de la géométrie de la surface de la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et le meulage de cordons de soudure sur tous les matériaux
Recommandation(s):
- 2/3 S FIN pour l'ébarbage et le polissage
- 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions
- 6 S FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions
- 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande