IHP 126 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3404170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404170
EAN / GTIN 7291075481747
Réf. fabricant 3404170
Article hors catalogue L24050 1183

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.07 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.93 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout