Description:
Le jeu de fraises en carbure PREMIUM pour meuleuse droite est fabriqué sur des meuleuses automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte des outils de précision efficients dans différents types d'exécution, qui fournissent toutes les conditions pour des résultats optimaux. La forme de fraise agressive est particulièrement copeaux continus et permet d'enlever un maximum de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement conçue des arêtes de coupe, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise. Le kit contient les cinq formes de fraise les plus courantes, ce qui vous permet d'obtenir la meilleure durée de vie et la plus grande longévité dans presque toutes les applications sur les matériaux les plus divers.
Caractéristique(s):
- Form: SETK HM-FRAESER SPECIAL MIXED 5PCS
- Spécification : 13 X 117
- Dimension (D x T): 13 x 117 mm
- Diamètre: 13 mm
- Epaisseur: 117 mm
- Alésage: 6 mm
- Aptitude des matériaux: Fonte;Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Outils de précision fabriqués sur des machines CNC de pointe
- La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux
- Inclut les formes de fraises et dimensions les plus courantes dans un seul ensemble: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)
Utilisation:
- Fraises courantes pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable
- Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels