Exécution:
Matière principale
100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²
Détails
Col V
Poches
Manches longues
Reflex
Bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fonctionnalité
Matériau avec protection UV
Description:
- T-shirt haute visibilité à manches longues dans une matière qui évacue l'humidité
- Il a des réflexes de transfert de coupe avec du stretch pour une mobilité optimale et UPF 40+
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS classe 2, S-4XL classe 3, vêtements haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+ Propriétés de protection solaire contre les UV
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+