• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SD D32-4.0-R1.6-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 3365444
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3365444
EAN / GTIN 7291075312027
Réf. fabricant 3365444
Article hors catalogue L24060 502

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout