VNMG 12T308-M3M IC807 Double-Sided 35° Rhombic Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Réf.: 3358848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3358848
EAN / GTIN 7291075423914
Réf. fabricant 3358848
Article hors catalogue L23950 1890

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3M, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.89 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3M
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.7 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.08 mm/rev