VNMG 12T304-F3P IC830 Double-Sided 35° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications on Steel

Réf.: 3358817
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3358817
EAN / GTIN 7291075486377
Réf. fabricant 3358817
Article hors catalogue L23950 3478

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage interchangables
  • Type de brise-copeaux F3P
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 12.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 7.15 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 3.89 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F3P
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 12.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 7.15 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.7 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.08 mm/rev