Elément Weldon avec compensation, long, Pour ⌀ nominal d: 6mm

Réf.: 335725 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 14 mm
Longueur de col A 137 mm
Course de réglage V 10 mm
Plage de serrage d 6 mm
Longueur totale L 145 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335725 6
EAN / GTIN 4045197801616
Réf. fabricant 335725 6

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Compensation de traction / pression de 0,2 mm par rapport à l'élément de compensation. Serrage de l'élément Weldon par le méplat d'entraînement ou l'élément de compensation.

Avantage(s):

  • Solution économique.
  • Modèle étroit et robuste.
  • Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

Accessoire(s):

Elément de compensation 335730.

Remarque(s):

Fonction de compensation minimale uniquement en association avec 300415 et 335730. Pour les mandrins Weldon standard, uniquement serrage fixe possible, voir 335740.