Pince à dénuder Electronic Dénudeurs 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2"

Réf.: 33472
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33472
EAN / GTIN 4010995334727
Réf. fabricant 33472
Article hors catalogue L60080 47

Description

Description:

  • Application: Pour maintenir, couper et dénuder des fils selon le diamètre.
  • Design: Dénudeurs: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.
  • Design: Avec ressort d'ouverture et verrouillage.
  • forme de la tête: Longue et large tête avec surface de prise dentée, tranchant de ciseaux et dénudeurs fixes.
  • Matière: Acier spécial C 70.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 165 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.4 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 1.3 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.4 - 1.3
  • Zone de dénudage min (AWG): 26
  • Zone de dénudage max (AWG): 16
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 26 - 16
  • avec pile / accumulateur: Non