• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

D3N 160-080-19.05A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346847
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346847
EAN / GTIN 7291075396232
Réf. fabricant 3346847
Article hors catalogue L24040 670

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16 ,Longueur hors tout (OAL) 6.428″ ,Longueur utile (LU) 3.287″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
  • Equivalent décimal: 0.63″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.327″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 16
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 160-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.428″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.462″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 3.287″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout