DDJNR 2020X-15-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Rhombic Inserts

Réf.: 3346696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346696
EAN / GTIN 7291075392104
Réf. fabricant 3346696
Article hors catalogue L23990 1870

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur tête (LH) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG/X 1506
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm