CGPAD 4R-T22-JHP Adaptateurs avec canaux intégrés pour l'arrosage haute pression accueillant des plaquettes CUT-GRIP

Réf.: 3344226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344226
EAN / GTIN 7291075449990
Réf. fabricant 3344226
Article hors catalogue L23920 2103

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.45 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 33 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout