Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Equivalent décimal: 0.5″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 3″
- Nombre de dents (NOF): 7
- Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0043 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round