• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ECI-H7 250-1.5C250CF-3.5 IC902 Fraises à 7 goujures avec différentes hélices et pas variable, pour le fraisage de finition à grande vitesse CHATTERFREE

Réf.: 3339317
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3339317
EAN / GTIN 7291075357363
Réf. fabricant 3339317
Article hors catalogue L24180 2715

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.008″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout