Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 96 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Longueur hors tout (OAL) 175 mm, Type de queue SL, Type de queue SL
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.3 mm
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 96 mm
- Nombre de dents (NOF) 7
- Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 175 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue SL