• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ECKI-H4R 625-1.25SL03CF IC900 Fraises à 4 goujures avec hélice différente, bords de coupe chanfreinés et pas variable, pour l'amortissement du broutage sur le titane

Réf.: 3338807
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3338807
EAN / GTIN 7291075349887
Réf. fabricant 3338807
Article hors catalogue L24180 2831

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue SL ,Type de queue SL

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Rayon (RE): 0.03″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: SL

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout