Exécution:
Matière principale
100% polyester piqué mèche, transport de l'humidité, protection UV, 155 g/m²
Détails
Ouverture de l'encolure avec boutons
Collet tricoté en rib
Couture d'encolure renforcée
Impression Blåkläder sur l'épaule
Fonctionnalité
Tissu à haute pénétration de l'humidité
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches
Description:
- Polio doux et confortable avec des transferts réfléchissants sur mesure pour d'excellentes propriétés d'extensibilité et de respirabilité
- Ce polo offre une protection contre les UV et le tissu a un effet anti-odeur, ce qui réduit la croissance bactérienne et empêche les odeurs désagréables
- Le polo a un col en tricot côtelé et un col boutonné
- Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 1, certification de combinaison D et EN 13758-2 UPF 40+
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- EN 13758-2 UPF 40+