AVC-D40-PCLXR-12X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337811
EAN / GTIN 7291075391244
Réf. fabricant 3337811
Article hors catalogue L23990 1963

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout