PENTA 24N400PF200 IC30N Plaquettes pentagonales à rayon complet avec une face de coupe très positive, pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 3334961
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3334961
EAN / GTIN 7291075386196
Réf. fabricant 3334961
Article hors catalogue L24080 310

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PF
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees