AVC-D40-DVUNL-16T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes négatives rhombiques à 35°

Réf.: 3332990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332990
EAN / GTIN 7291075365061
Réf. fabricant 3332990
Article hors catalogue L23990 587

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 34 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 56 mm