Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 200 mm, 8"

Réf.: 33178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33178
EAN / GTIN 4010995331788
Réf. fabricant 33178
Article hors catalogue L60070 3164

Description

Description:

  • Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • DIN ISO 5745.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 17
  • Fil moyennement dur (mm): 2.8 mm
  • Fil dur (mm): 2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.6 mm
  • avec pile / accumulateur: Non