Description:
Le micromètre Digimatic Groove, simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées et vous offre les avantages suivants: Excellente précision et matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique (IP65) résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans