ICG 235 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302968
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3302968
EAN / GTIN 7291075373745
Réf. fabricant 3302968
Article hors catalogue L24050 2529

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 23.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.26 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.93 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.67 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout