MNC 508-254-38.1-279-12-5 Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3260249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260249
EAN / GTIN 7291075345865
Réf. fabricant 3260249
Article hors catalogue L24040 1318

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.816″ ,Longueur utile (LU) 10-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.098″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Equivalent décimal: 2″
  • Diamètre collerette (DF): 1.968″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOGT 120408-W
  • Longueur hors tout (OAL): 14.816″
  • Longueur dépassement (LPR): 11.9″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Longueur utile (LU): 10-1/4″

Produits adaptés

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout