Embout Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ2

Réf.: 32496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32496
EAN / GTIN 4010995324964
Réf. fabricant 32496
Article hors catalogue L60070 1933

Description

Description:

  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de vis de bornes « plus/moins » dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles, les borniers ainsi que les relais.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
  • Longueur totale (mm): 50 mm
  • avec pile / accumulateur: Non