Tournevis avec porte-embout SoftFinish® ESD, verrouillable mécaniquement 1/4" 38 mm

Réf.: 32161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32161
EAN / GTIN 4010995321611
Réf. fabricant 32161
Article hors catalogue L60070 2494

Description

Description:

  • Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • Application: Avec porte-embout CentroFix intégré, convenant pour tous les embouts et embouts forets de forme C 6,3, E 6,3 ou embouts doubles.
  • Porte-embout: En acier inoxydable.
  • En plus: Commande à une seule main, force de retenue extrêmement élevée des embouts (jusqu'à 20 kg) et pratiquement aucun jeu entre l'embout et le porte-embout grâce au mécanisme spécial de fermeture et de retenue.
  • Informations complémentaires: Poignée : IEC 61340-5-1
  • Manche: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.
  • Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Six pans mâle (Pouce): 1/4″
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 148 mm
  • Longueur lame visible (mm): 38 mm
  • avec pile / accumulateur: Non