{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 49 mm | |
Longueur utile B | 79 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 29,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Réf. fabricant | 320652 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit, Cône morse: 3
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
132,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
164,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
231,44 €
199,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |